Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino ASX00037-3P Adapter ASX00037-3P Nano


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626553-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ASX00037-3P
EAN/GTIN:
     7630049203464
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer arduino
Arduino Adapter ASX00037-3P Nano

Arduino Nano Screw terminal adapter - 3 Boards Pack ASX00037-3P

Bietet schnelle und robuste Verbindungen, die sich perfekt für Langzeitprojekte mit einem beliebigen Nano-Board eignen.
32 Schraubanschlüsse, die alle E/A-Pins des Boards freigeben
9x8 Durchgangsloch-Prototyping-Bereich für zusätzliche Komponenten
Doppelte Reihe von Stiftleisten für zusätzliche Anschlüsse

Eine robuste und lötfreie Lösung für Ihr nächstes Projekt. Perfekt für dauerhafte Installationen mit jedem Arduino Nano Board. Bauen Sie Projekte auf Basis eines Arduino Nano Boards mit sicheren Verbindungen mit Schraubklemmen und falls Sie zusätzliche Komponenten hinzufügen müssen, können Sie den Prototyping-Bereich nutzen. Schraubanschlüsse, perfekt für lötfreie und sichere Verbindungen für Ihr nächstes IoT-Projekt. 8x9 Durchgangslöcher im Prototyping-Bereich für zusätzliche Bauteile. Auf jeder Seite der Platine bleibt eine freie Reihe für zusätzliche schnelle Verbindungen mit Steckbrücken. Reduzierte Gesamtdicke (Gesamtdicke inkl. Nano-Board weniger als 15mm)

Technische Daten:
Modell (MCU): Arduino Nano · Produktabmessung, Breite: 50.50 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): Nano

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
50.50 mm
Marke:
Arduino
Modell (MCU):
Arduino Nano
Serie (Entwicklungs-Kits):
Nano
Produkt-Art:
Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Arduino, ASX00037-3P
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,06*
€ 33,78*
Lager 102
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 33,79*
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 37,03*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,18*
€ 56,62*
7 Tage
11
pro Packung
€ 6,99*
ab € 69,98*
€ 76,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,79*
€ 40,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,86667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 10,49*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,80*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,18*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,59*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.