Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Wechselrichter INV06 150 W 12 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626889-BP
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-INV06
EAN/GTIN:
     5902719426575
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Green Cell Wechselrichter INV06 150 W 12 V - 230 V

Wechselrichter / Spannungswandler 12 auf 230V 150/300 modifizierte Sinuswelle

Modifizierte Sinuswelle
Schutzkreis 30A interne Sicherungen

Der GreenCell-Wechselrichter verfügt nicht nur über Steckdosen, an die Sie elektrische Geräte anschließen können, sondern auch über einen USB-Anschluss zum Laden kleinerer Geräte wie Smartphones und Tablets. Keine Sorge vor Überspannungen. Der Wechselrichter verfügt über eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen und Sicherheitsbescheinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Modifizierter Sinus – geht mit einem einfacheren Wechselrichteraufbau einher was eine geringere Störanfälligkeit gewährleistet. Das Wechselrichter ermöglicht einen stabilen Betrieb von Geräten wie Netzteilen, Computern, LED-Lampen usw.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose,USB 2.0 Buchse A · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 12 V · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubanschluss,Zigarettenanzünder-Stecker · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 587 g · Leistung: 150 W · Produktabmessung, Breite: 106 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 150 W · Steckdosen-Anzahl: 1 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
106 mm
Marke:
Green Cell
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose | USB 2.0 Buchse A
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
INV06
Eingangsspannung (num):
12 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
150 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubanschluss | Zigarettenanzünder-Stecker
Steckdosen-Anzahl:
1
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
150 W
Gewicht:
587 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: wechselrichter kfz green cell, kfz wechselrichter, Green Cell, GC-INV06, INV06, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 17,62*
€ 24,74*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,82*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,09*
€ 28,11*
Lager 102
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 31,99*
7 Tage
43
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,07*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.