Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Wechselrichter INV10 2000 W 12 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626892-BP
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-INV10
EAN/GTIN:
     5902719427893
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Green Cell Wechselrichter INV10 2000 W 12 V - 230 V

Wechselrichter / Spannungswandler 12 auf 230V 2000/4000W modifizierte Sinuswelle

Modifizierte Sinuswelle
Schutzkreis 30A interne Sicherungen

Der GreenCell-Wechselrichter verfügt nicht nur über Steckdosen, an die Sie elektrische Geräte anschließen können, sondern auch über einen USB-Anschluss zum Laden kleinerer Geräte wie Smartphones und Tablets. Keine Sorge vor Überspannungen. Der Wechselrichter verfügt über eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen und Sicherheitsbescheinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Modifizierter Sinus – geht mit einem einfacheren Wechselrichteraufbau einher was eine geringere Störanfälligkeit gewährleistet. Das Wechselrichter ermöglicht einen stabilen Betrieb von Geräten wie Netzteilen, Computern, LED-Lampen usw.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose,USB 2.0 Buchse A · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 12 V · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubanschluss · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 3772 g · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 178 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 315 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 4000 W · Steckdosen-Anzahl: 2 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
315 mm
Produktabmessung, Breite:
178 mm
Marke:
Green Cell
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose | USB 2.0 Buchse A
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
INV10
Eingangsspannung (num):
12 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubanschluss
Steckdosen-Anzahl:
2
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
4000 W
Gewicht:
3772 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, green cell inverter, inverter, ups usb, Green Cell, GC-INV10, INV10, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 81,75*
€ 102,69*
Frei Haus
ab € 94,14*
€ 120,93*
€ 3,50*
ab € 98,32*
€ 122,21*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 132,76*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 230,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.