Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Wechselrichter INV10 2000W 12V - 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X586052
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-INV10
EAN/GTIN:
     5902719427893
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Der GreenCell-Wechselrichter verfügt nicht nur über Steckdosen, an die Sie elektrische Geräte anschließen können, sondern auch über einen USB-Anschluss zum Laden kleinerer Geräte wie Smartphones und Tablets. Keine Sorge vor Überspannungen. Der Wechselrichter verfügt über eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen und Sicherheitsbescheinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Modifizierter Sinus – geht mit einem einfacheren Wechselrichteraufbau einher was eine geringere Störanfälligkeit gewährleistet. Das Wechselrichter ermöglicht einen stabilen Betrieb von Geräten wie Netzteilen, Computern, LED-Lampen usw.
Features:
Modifizierte Sinuswelle
Schutzkreis 30A interne Sicherungen
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
76 mm
Länge:
315 mm
Breite:
178 mm
Gewicht:
3772 g
Eingangsspannung:
12 V
Ausgangsspannung:
230 V
Typ:
INV10
Steckdosen:
2
Spitzen-Ausgangsleistung:
4000 W
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Eingänge:
Schraubanschluss
Ausgang:
Schutzkontakt-Steckdose + USB 2.0 Buchse A
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Fernbedienung:
Nein
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, green cell inverter, inverter, ups usb, Green Cell, INV10, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 81,75*
€ 102,69*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,14*
€ 120,93*
€ 3,50*
ab € 98,32*
€ 122,21*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 132,76*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,53*
€ 230,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.