Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BU 586 Oberarm Blutdruckmessgerät 51586


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2631736-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51586
EAN/GTIN:
     4015588515866
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Blutdruck-Messgerät
Medisana BU 586 Oberarm Blutdruckmessgerät 51586

medisana Oberarm-Blutdruckmessgerät BU 586 voice

Sprachausgabe in wählbaren Sprachen: DE, GB, NL, FR, IT, TR
Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
Bewegungsmelder für exakte Messergebnisse

Ausstattung:
Schnellere Messergebnisse dank Inflating-Technologie-Blutdruck wird bereits während des Aufpumpens der Manschette gemessen
Integrierter Bewegungssensor zur Sicherstellung genauer Messergebnisse
Hinweis auf Anwenderfehler
Blutdruck-Klassifizierung - Einstufung der Messwerte mit Ampel-Farbskala
Anzeige von unregelmäßigem Herzschlag
Großes LCD Display
Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer
Besonders große Oberarmmanschette (23 - 43 cm)

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Manschetten-Länge (max.): 430 mm · Manschetten-Länge (min.): 230 mm · Messbereich(e): 40 - 280 mmH g · Produktabmessung, Breite: 98.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.5 mm · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Puls-Frequenz: 40 - 199 Schläge/min · Stromversorgung: Micro-Batterie (4x), inkl.

Lieferumfang:
Oberarm-Blutdruckmessgerät
Oberarmmanschette (23-43 cm Armumfang)
Batterien
Aufbewahrungsbeutel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 137 x 98.5 x 52.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
52.5 mm
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Produktabmessung, Breite:
98.5 mm
Marke:
Medisana
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
430 mm
Manschetten-Länge (min.):
230 mm
Puls-Frequenz:
40 - 199 Schläge/min
Messbereich(e):
40 - 280 mmH g
Stromversorgung:
Micro-Batterie (4x)|ツ| inkl.
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,08*
€ 62,87*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 64,51*
€ 3,50*
ab € 56,16*
€ 68,54*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 116,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.