Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenzwinge Bessey XCR2 Spann-Weite (max.):55 mm Ausladungs-Maße:50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632667-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     XCR2
EAN/GTIN:
     4008158041728
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ratschenzwinge Bessey XCR2 Spann-Weite (max.):55 mm Ausladungs-Maße:50 mm

Ratschenzwinge

Ausstattung:
Ideal für leichte Spannarbeiten, die eine größere Ausladung erfordern, und zum werkstückschonenden Spannen
Komfortable Handhabung dank ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Einhandbedienung
Schnelles Öffnen und Schließen durch robusten Ratschenmechanismus
Doppelt so stark im Vergleich zu herkömmlichen Federzwingen

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 50 mm · Gewicht: 200 g · Spann-Weite (max.): 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
55 mm
Ausladungs-Maße:
50 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Ratschenzwinge
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Bessey, XCR2, Klemmzwingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 7,10*
€ 9,59*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 10,14*
1
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 10,46*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 11,60*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
RB269
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.