Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Cala 20500094 LED-Schreibtischleuchte LED LED fest eingebaut 9.6 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632711-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20500094
EAN/GTIN:
     4018412686657
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Müller-Licht Cala 20500094 LED-Schreibtischleuchte LED LED fest eingebaut 9.6 W Schwarz

LED-Tischleuchten Cala mit Standfuss

In 3 Stufen per Touchbedienfeld farbveränderliche LED-Schreibtischleuchte: 3000 K / 4000 K / 6500 K
Sehr geringer Energieverbrauch
Hochwertiges, schwarzes Gehäuse mit Standfuß und modernem Textilkabel

Perfektes Licht fürs Homeoffice!
Die moderne LED-Schreibtischleuchte Cala sorgt für die perfekte Ausleuchtung des heimischen Arbeitsplatzes und höchsten Lichtkomfort. Dank der Switch Tone-Technologie ist die LED-Leuchte per Touchbedienfeld in 3 Stufen farbveränderlich. Während behagliches warmweißes Licht zum Entspannen einlädt, eignet sich kaltweißes Tageslicht ideal als Arbeitslicht. So können Sie für jede Stimmung genau den richtigen Lichtton einstellen. Über das Bedienfeld lässt sich die Schreibtischleuchte darüber hinaus dimmen, so dass Sie die Helligkeit des Lichts ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Kreieren Sie so immer genau die für Sie richtige Atmosphäre. Die LED-Schreibtischleuchte bietet nicht nur praktische Funktionen, sondern ist auch aufgrund ihrer modernen, schwarzen Optik ein schöner Hingucker. Dank des Standfußes kann die Leuchte auf jedem Schreibtisch einfach und flexibel platziert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 363 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Leistung: 9.6 W · Leistung je Leuchtmittel: 9.6 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Kaltweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1000 lm · Produktabmessung, Breite: 195 mm · Produktabmessung, Höhe: 460 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Sockel: LED fest eingebaut

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 195 x 460 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
460 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
195 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 1000 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 9.6 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Kaltweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Leistung je Leuchtmittel:
9.6 W
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
9.6 W
Lichtfarbe:
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
1000 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
363 g
Produkt-Art:
LED-Schreibtischleuchte
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Müller-Licht, 20500094, Cala, Tischlicht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,63*
€ 70,83*
5 Tage
unbekannt
€ 5,55*
ab € 48,87*
€ 70,84*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 85,53*
8 Tage
29
Frei Haus
ab € 109,49*
€ 140,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.