Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED TISCHLEUCHTE CALA 9,6W CCT STANDFUß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED TISCHLEUCHTE CALA 9,6W CCT STANDFUß
LED TISCHLEUCHTE CALA 9,6W CCT STANDFUß
LED TISCHLEUCHTE CALA 9,6W CCT STANDFUß
LED TISCHLEUCHTE CALA 9,6W CCT STANDFUß
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412686657_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018412686657
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Müller Licht schwarze LED Tischleuchte CALA 9,6W CCT

Perfektes Licht für das Homeoffice: Die moderne LED-Schreibtischleuchte Cala gewährleistet optimale Ausleuchtung und höchsten Lichtkomfort. Mit der Switch Tone-Technologie können Sie per Touchbedienfeld in 3 Stufen den Lichtton ändern: warmweiß zum Entspannen und kaltweißes Tageslicht für ideales Arbeitslicht. Das Bedienfeld der schwarzen LED Tischleuchte CALA ermöglicht auch die stufenlose Dimmung, um die Helligkeit leicht an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Die LED-Leuchte beeindruckt nicht nur durch praktische Funktionen, sondern auch durch ihre moderne, schwarze Optik, ideal für jedes Homeoffice. Der Standfuß ermöglicht eine einfache und flexible Platzierung auf jedem Schreibtisch.

Technische Daten:

  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 9,6
  • Länge [mm]: 270
  • Breite [mm]: 195
  • Höhe [mm]: 460
  • Lichtstrom [lm]: 1000
  • Lichtfarbe: Lichttemperatur eins
  • Farbtemperatur [K]: 3000-6500
  • Lebensdauer [h]: 25000
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830-865
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • Material: -
Weitere Informationen:
Leistung:
9,6 Watt
Lebensdauer:
25000 Stunden
Farbtemperatur:
3000-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
270 / 195 / 460 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,61*
€ 70,93*
Lager 2338
unbekannt
€ 5,55*
ab € 48,96*
€ 70,94*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 85,61*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 150,28*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.