Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2632973-BP Herst.-Nr.: PA02021 EAN/GTIN: 6938936711070 |
| |
|
| | |
| Polymaker PA02021 PolyLite Filament PLA 2.85 mm 1000 g Grün 1 St.
Polymaker Filament PolyLite PLA 2.85mm 1kg, grün
Hochwertiges PLA Einfache Druckbarkeit
PolyLite™ PLA ist ein hochwertiges PLA, das auf Zuverlässigkeit und einfache Druckbarkeit ausgelegt ist.
Technische Daten: Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Grün · Filament-Material: PLA · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 25 - 60˚C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Polymaker | Filament-Durchmesser: | 2.85 mm | Filament-Farbe: | Grün | Filament-Material: | PLA | Drucktemperatur max.: | 230 °C | Drucktemperatur min.: | 190 °C | Gewicht: | 1000 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,82* | € 33,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,09* | € 33,71* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,15* | € 67,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|