Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA06020 PolyMAX Tough Filament Tough PLA hohe Steifigkeit, hohe Zugfestigkeit, schlagfest 2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633007-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA06020
EAN/GTIN:
     6938936711742
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PA06020 PolyMAX Tough Filament Tough PLA hohe Steifigkeit,hohe Zugfestigkeit,schlagfest 2.85 mm 750 g Türkis 1 St.

Polymaker Filament PolyMax Tough PLA

Sehr leicht zu drucken
Hohe Schlagzähigkeit
Hervorragende mechanische Eigenschaften

PolyMax Tough PLA ist ein 3D-Druckmaterial mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Druckqualität. Es hat eine bis zu neunmal höhere Schlagzähigkeit als normales PLA und bessere mechanische Eigenschaften als ABS. PolyMax Tough PLA druckt wie PolyLite PLA jedoch mit der fünffachen Haltbarkeit!

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 220 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Türkis · Filament-Material: Tough PLA · Filament-Material-Eigenschaft: hohe Steifigkeit,hohe Zugfestigkeit,schlagfest · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 50°C
Druckbettbeschichtung: BuildTak wird empfohlen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Türkis
Filament-Material:
Tough PLA
Filament-Material-Eigenschaft:
hohe Steifigkeit | hohe Zugfestigkeit | schlagfest
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
220 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, pla filament 2,85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, Polymaker, PA06020, PolyMAX Tough
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,57*
€ 39,86*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 39,88*
8 Tage
11
€ 6,99*
ab € 77,95*
€ 83,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.