Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PA06020 PolyMAX Tough Filament Tough PLA hohe Steifigkeit, hohe Zugfestigkeit, schlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X227742
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PA06020
EAN/GTIN:
     6938936711742
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
PolyMax Tough PLA ist ein 3D-Druckmaterial mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Druckqualität. Es hat eine bis zu neunmal höhere Schlagzähigkeit als normales PLA und bessere mechanische Eigenschaften als ABS. PolyMax Tough PLA druckt wie PolyLite PLA jedoch mit der fünffachen Haltbarkeit!
Features:
Sehr leicht zu drucken
Hohe Schlagzähigkeit
Hervorragende mechanische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Gewicht:
750 g
Filament-Material-Eigenschaft:
hohe Steifigkeit + hohe Zugfestigkeit + schlagfest
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Kategorie:
Filament
Filament-Ø:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Türkis
Filament-Material:
Tough PLA
max. Drucktemperatur:
220 °C
min. Drucktemperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, pla filament 2,85mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament pla, Polymaker, PolyMAX Tough
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,57*
€ 39,86*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 39,88*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 77,95*
€ 83,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.