Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0263 Dämmerungsschalter Weiß 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633086-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0263
EAN/GTIN:
     4052792063523
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
LogiLink PA0263 Dämmerungsschalter Weiß 230 V

Steckdosenadapter mit Dämmerungssensor, 1x CEE 7/3

1 x Schutzkontaktbuchse
Mit Tag-/Nachtsensor
Buchse mit erhöhtem Berührungsschutz

Das Licht soll automatisch angehen, wenn es draußen dunkel wird? Dann nutzen Sie den Steckdosenadapter mit Dämmerungssensor von LogiLink. Stecken Sie dafür den Adapter einfach in die Steckdose und den Stecker des einzuschaltenden Gerätes – wie etwa die Stehlampe – in den Adapter. Dank der automatischen Tag- und Nachterkennung schaltet sich dann die Steckdose bei einem Umgebungslicht von unter 20 Lux ein.

Ausstattung:
IP20 zum Schutz gegen Berührung mit den Fingern oder ähnlichen Objekten
Mit LED zum Anzeigen des Betriebsstatus
Ideal zum automatischen Einschalten von Leuchten bei Abenddämmerung und Ausschalten bei Tagesanbruch
Schutzkontaktstecker.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: AN kleiner 2 Lux
AUS größer 10 Lux · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 62 mm · Schaltleistung (max.): 3600 W · Schaltleistung Halogenlampe: 1000 · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Leistung: 230 V/16 A, 50 Hz, max. 3600 W (max. 1000 W bei Halogen-Lampen)
Umgebungshelligkeit: kleiner 20 lux
Arbeitstemperatur: 0 - 35°
Gewicht: 120 g

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 62 x 82 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
62 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
LogiLink
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Halogenlampe:
1000
Dämmerungs-Einstellung:
AN kleiner 2 Lux<br>AUS größer 10 Lux
Schaltleistung (max.):
3600 W
Produkt-Art:
Dämmerungsschalter
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, LogiLink, PA0263
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,33*
€ 5,02*
5 Tage
1017
€ 9,90*
ab € 3,42*
€ 5,16*
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,15*
€ 5,50*
ab € 3,77*
€ 6,47*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.