Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SL-100 SE Schallpegel-Messgerät 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633254-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13166270
EAN/GTIN:
     4064161235486
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
VOLTCRAFT SL-100 SE Schallpegel-Messgerät 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz

VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-100 SE

Messbereich 30 bis 130 dB A/C
Genauigkeit ± 2 dB
Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 3

Digitales Schallpegelmessgerät
Digitales Schallpegelmessgerät mit zwei Bereichen von 30 bis 130 dB. Nahezu unschlagbar in dieser Preisklasse ist die umfangreiche und professionelle Ausstattung des Gerätes.

Anwendungsbereich
Das Gerät kann zum messen und überwachen der Lautstärke auf Veranstaltungen wie beispielsweise auf Konzerten oder in Discotheken benutzt werden.

Ausstattung:
A/C-Bewertungskennlinien-Umschaltung
Umschaltbare Zeitbewertung (schnell/langsam)
Maximalwert-Speicherfunktion

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 8 kHz · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Genauigkeit dB (A): 2 dB · Gewicht: 230 g · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB · Messfunktion: Schallpegel · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: 125 ms
Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 3 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Schallpegelmesser
Windschutz
Batterie (Typ 9 V Block)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 55 x 210 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Frequenz (max.):
8 kHz
Frequenz-Bereich:
31.5 Hz - 8 kHz
Messbereich Schallpegel dB (A):
30 - 130 dB
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Schallpegel
Genauigkeit dB (A):
2 dB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
230 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: voltcraft schallmessgerät, lärm messgerät, VOLTCRAFT, VC-13166270, SL-100 SE, pegelmesser, schallpegelmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,71*
€ 43,23*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 43,24*
€ 3,50*
ab € 58,61*
€ 76,07*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 66,37*
€ 85,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moldex/Metric
6700
ab € 4,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,93*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 3,14*
Sonstiges
Voltcraft
SL-100 / SL-200 / DT 8820
ab € 5,26*
Sonstiges
Voltcraft
SLC-100
ab € 76,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.