| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2633526-BP Herst.-Nr.: SY-5267052 EAN/GTIN: 4064161234335 |
| |
|
| | |
| Sygonix Thermo-/Hygrometer Weiß
SYGONIX THERMO-/HYGROMETER WEISS
Temperaturmessbereich: -20° bis +60 °C Luftfeuchte-Messbereich: 10 bis 99 % rF Komfortanzeige über 3 Gesichtssymbole
Im Display des Sygonix Thermo-/Hygrometers sehen Sie auf einen Blick die Innenluftfeuchtigkeit und Innentemperatur. Die Komfortanzeige zeigt Ihnen über 3 Gesichtssymbole den aktuellen Zustand an. Das Thermo-/Hygrometer kann entweder frei aufgestellt oder aufgehängt werden.
Ausstattung: Temperatur und Luftfeuchte im Raum messen Freistehend oder zum Aufhängen.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 45 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -20 ° bis +60 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle (1x)
Lieferumfang: Thermometer / Hygrometer x1 Bedienungsanleitung x1 Batterie (CR2032) x1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | Sygonix | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | digital | Messbereich Innenluftfeuchte: | 10 bis 99 % | Messbereich Innentemperatur: | -20 ° bis +60 °C | Spannungsversorgung Station: | CR 2032 Knopfzelle (1x) | Gewicht (Station): | 45 g | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,87* | € 8,80* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,20* | € 9,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,07* | € 43,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|