Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X223582
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5267052
EAN/GTIN:
     4064161234335
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Im Display des Sygonix Thermo-/Hygrometers sehen Sie auf einen Blick die Innenluftfeuchtigkeit und Innentemperatur. Die Komfortanzeige zeigt Ihnen über 3 Gesichtssymbole den aktuellen Zustand an. Das Thermo-/Hygrometer kann entweder frei aufgestellt oder aufgehängt werden.
Features:
Temperaturmessbereich: -20° bis +60 °C
Luftfeuchte-Messbereich: 10 bis 99 % rF
Komfortanzeige über 3 Gesichtssymbole
Lieferumfang:
Thermometer / Hygrometer x1
Bedienungsanleitung x1
Batterie (CR2032) x1
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Innentemperatur:
-20 ° bis +60 °C
Innenluftfeuchte:
10 - 99 %
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Weiß
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht (Station):
45 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Sygonix, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
257
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 8,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,38*
€ 3,50*
ab € 31,57*
€ 43,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.