Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634251-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5268502
EAN/GTIN:
     4064161236049
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Sygonix Thermo-/Hygrometer Schwarz

SYGONIX THERMO-/HYGROMETER SCHWARZ

Temperaturmessbereich: -20° bis +60°C
Luftfeuchte-Messbereich: 10 bis 99 % rF
Komfortanzeige über 3 Gesichtssymbole

Im Display des Sygonix Thermo-/Hygrometers sehen Sie auf einen Blick die Innenluftfeuchtigkeit und Innentemperatur. Die Komfortanzeige zeigt Ihnen über 3 Gesichtssymbole den aktuellen Zustand an. Das Thermo-/Hygrometer kann entweder frei aufgestellt oder aufgehängt werden.

Ausstattung:
Temperatur und Luftfeuchte im Raum messen
Freistehend oder zum Aufhängen

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 45 g · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -20 ° bis +60 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle (1x)

Lieferumfang:
Thermometer / Hygrometer x1,Bedienungsanleitung x1,Batterie (CR2032) x1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
Sygonix
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messbereich Innenluftfeuchte:
10 bis 99 %
Messbereich Innentemperatur:
-20 ° bis +60 °C
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht (Station):
45 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Sygonix, SY-5268502, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
644
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 9,92*
€ 4,00*
ab € 7,02*
€ 10,54*
€ 3,50*
ab € 21,77*
€ 30,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.