Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X215392
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5268502
EAN/GTIN:
     4064161236049
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Im Display des Sygonix Thermo-/Hygrometers sehen Sie auf einen Blick die Innenluftfeuchtigkeit und Innentemperatur. Die Komfortanzeige zeigt Ihnen über 3 Gesichtssymbole den aktuellen Zustand an. Das Thermo-/Hygrometer kann entweder frei aufgestellt oder aufgehängt werden.
Features:
Temperaturmessbereich: -20° bis +60°C
Luftfeuchte-Messbereich: 10 bis 99 % rF
Komfortanzeige über 3 Gesichtssymbole
Lieferumfang:
Thermometer / Hygrometer x1 + Bedienungsanleitung x1 + Batterie (CR2032) x1
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Innentemperatur:
-20 ° bis +60 °C
Innenluftfeuchte:
10 - 99 %
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht (Station):
45 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, Sygonix, Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
659
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,01*
€ 10,56*
€ 3,50*
ab € 21,55*
€ 30,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.