Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BCD WL-7035 Wandlasche (L x B x H) 48 x 50 x 20 mm ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634510-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     20007000
EAN/GTIN:
     4049505031481
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montagehalterung
gehäusezubehör bopla
Bopla BCD WL-7035 Wandlasche (L x B x H) 48 x 50 x 20 mm ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

BCD WL-7035

Zur 4-Punkt-Wandbefestigung ohne Öffnen des Gehäuses. Montage an der Gehäuserückseite von außen. Passend zu allen Gehäusen der Serie.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
4 Wandlaschen, Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 48 x 50 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Bopla
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
BCD WL-7035
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wandlasche
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Bopla, 20007000, BCD WL-7035
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,28*
€ 8,95*
ab € 4,10*
€ 6,29*
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,56*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,06*
€ 3,50*
ab € 20,91*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.