| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X213972 Herst.-Nr.: 20007000 EAN/GTIN: 4049505031481 |
| |
|
| | |
| Features: Zur 4-Punkt-Wandbefestigung ohne Öffnen des Gehäuses. Montage an der Gehäuserückseite von außen. Passend zu allen Gehäusen der Serie. Lieferumfang: 4 Wandlaschen, Schrauben
Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Länge: | 48 mm | Breite: | 50 mm | RoHS-konform: | Ja | Typ: | BCD WL-7035 | Material: | ABS | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Wandlasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 6,96* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,94* | € 8,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,92* | € 9,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,94* | € 9,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,70* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|