Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 200 Plus 604220000 Kombi-Bandschleifmaschine 600 W Band-Breite 50 mm Band-Länge 1020 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2636485-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     604220000
EAN/GTIN:
     4061792226050
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
Kombischleifmaschine
Metabo Ersatzteile
Metabo BS 200 Plus 604220000 Kombi-Bandschleifmaschine 600 W Band-Breite 50 mm Band-Länge 1020 mm

BS 200 Plus Kombi-Bandschleifmaschine

600 W


Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall. Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen. Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten. Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen. Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms. Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms.

Ausstattung:
Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben

Technische Daten:
Band-Breite: 50 mm · Band-Länge: 1020 mm · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 16.9 kg · Kabellänge: 1.8 m · Leistung: 600 W · Weitere technische Daten: Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung): 200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl: 2980 U/min
Abgabeleistung: 450 W
Kippmoment: 2.7 Nm
Absauganschluss: 33 mm
Bandschleifarm-Länge: 480 mm

Lieferumfang:
Normalkorund-Schleifscheibe 60 N
Gewebeschleifband K 60
Funkenschutzgläser
Werkstückauflage
Sechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.8 m
Marke:
Metabo
Band-Länge:
1020 mm
Band-Breite:
50 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
600 W
Gewicht:
16.9 kg
Produkt-Art:
Kombi-Bandschleifmaschine
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe metabo, Metabo, 604220000, BS 200 Plus, Schleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 237,95*
€ 278,60*
Frei Haus
ab € 230,83*
€ 279,16*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,22*
€ 280,25*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 252,26*
€ 285,32*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 265,86*
€ 302,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.