Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg MC 2x8-67 SPLITTING UL94 V-0 IP55 | TPE | Screw Kabeldurchführung TPE Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637229-BP
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     100074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
Trelleborg MC 2x8-67 SPLITTING UL94 V-0 IP55 | TPE | Screw Kabeldurchführung TPE Schwarz 1 St.

Modulare Kabeldurchführung 222x92x75mm für bis zu 2 Kabel 8mm-67mm

Geeignet für Kabel mit Stecker
Brandklasse: UL94-V0
RoHS-Konform: JA

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: TPE · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 222 mm · Schutzart: IP55 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Anzahl Kabeldurchführungen: 2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 222 x 92 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
222 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Marke:
Trelleborg
Schutzart:
IP55
Material:
TPE
Herst.-Teilenr.:
100074
Typ (Hersteller-Typ):
MC 2x8-67 SPLITTING UL94 V-0 IP55 | TPE | Screw
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Trelleborg, 100074, MC 2x8-67 SPLITTING UL94 V-0 IP55 | TPE | Screw, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,99*
ab € 47,21*
€ 61,82*
€ 4,00*
ab € 72,84*
€ 96,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,16*
€ 103,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.