Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP_7-9_Blindplug-PL-BK (20) Blindtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637744-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00043
EAN/GTIN:
     4031026686349
Suchbegriffe:
Blindtülle
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
HellermannTyton VP_7-9_Blindplug-PL-BK (20) Blindtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20 St.

Blindtülle 7-9 mm

Blindtüllen werden benötigt um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen, dadurch bleibt die IP Schutzart erhalten.

Tüllen zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker von 3 – 33 mm Leitungsdurchmesser zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Material-Eigenschaft: halogenfrei · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schutzart: IP65,IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: UL94 V0
Kabeldurchmesser: 7-9 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 7 x 11 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP65 | IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
Kunststoff
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
440-00043
Typ (Hersteller-Typ):
VP_7-9_Blindplug-PL-BK (20)
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Blindtülle
Weitere Suchbegriffe: verschluss stopfen, HellermannTyton, 440-00043, VP_7-9_Blindplug-PL-BK (20), VarioPlate, Würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 0,4895*
€ 0,7995*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
20
€ 8,95*
ab € 0,499*
€ 0,844*
Lager 102
40
20
Frei Haus
ab € 0,9695*
€ 1,616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,616*
€ 1,92304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,244*
€ 1,48036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1145*
€ 1,32626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0795*
€ 1,28461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,9695*
€ 1,15371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 32,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.