Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP_9-11_Blindplug-PL-BK (20) Blindtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637745-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00044
EAN/GTIN:
     4031026686356
Suchbegriffe:
Blindtülle
Kabelabfangschiene
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
HellermannTyton VP_9-11_Blindplug-PL-BK (20) Blindtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20 St.

Blindtülle 9-11 mm

Blindtüllen werden benötigt um die nicht mit Leitungen bestückten Kabeltüllen zu ersetzen, dadurch bleibt die IP Schutzart erhalten.

Tüllen zur Durchführung von Leitungen mit und ohne Stecker von 3 – 33 mm Leitungsdurchmesser zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: halogenfrei · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Material-Eigenschaft: halogenfrei · Produktabmessung, Breite: 7 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schutzart: IP65,IP66 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: UL94 V0
Kabeldurchmesser: 9-11 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 7 x 11 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP65 | IP66
Gehäuse-Besonderheiten:
halogenfrei
Material:
Kunststoff
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Herst.-Teilenr.:
440-00044
Typ (Hersteller-Typ):
VP_9-11_Blindplug-PL-BK (20)
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Blindtülle
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschluss stopfen, HellermannTyton, 440-00044, VP_9-11_Blindplug-PL-BK (20), VarioPlate, Würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 0,5655*
€ 0,8255*
20
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 0,857*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,56*
€ 0,97*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,57*
€ 0,98*
Lager 102
40
20
Frei Haus
ab € 0,9695*
€ 1,436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,436*
€ 1,70884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,256*
€ 1,49464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1545*
€ 1,37386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1395*
€ 1,35601
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9695*
€ 1,15371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.