Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAJ GPS CAR OBD 4G 2.0 GPS Tracker Fahrzeugtracker Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638086-BP
Hersteller:
     PAJ GPS
Herst.-Nr.:
     9075
EAN/GTIN:
     8720256469308
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
PAJ GPS CAR OBD 4G 2.0 GPS Tracker Fahrzeugtracker Schwarz

PAJ CAR OBD 4G 2.0 GPS Tracker, Fahrzeugtracker, LKW Tacker, Autotracker, Plug & Play

Im Notfall gleich eingreifen dank verschiedener Alarmfunktionen
Sofort startklar: Tracking ohne Limit inkl. SIM-Karte
Plug and Play: Direkter Anschluss über die OBD 2 Schnittstelle
Klein und unauffällig
Geeignet für Autos, Transporter und Lieferdienste

Die NEUE Generation von GPS Trackern unterstützt das 4G Netzwerk und garantiert Ihnen eine höhere Netzabdeckung sowie eine zukunftssichere Nutzung des FINDERs. Das Rundum-Sorglos-Paket: Einfach online registrieren und fertig! Die SIM-Karte und alles Weitere, was zum Start benötigt wird, ist direkt enthalten. Ein FINDER ist nur in Verbindung mit jeweils einem Abonnement nutzbar. Schon ab 4,17 EUR im Monat können alle Vorteile unbegrenzt genutzt werden. Das FINDER-Portal bietet viele Funktionen: LIVE Ortung, Streckenauswertung der letzten 365 Tage, GPS Ortung in ganz Europa sowie weiteren Ländern ohne Zusatzkosten und vieles mehr. Kein lästiges Laden mehr dank der direkten Stromverbindung. Der FINDER ist immer dann einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen. Über verschiedene Alarme werden Sie immer sofort per Push-Nachricht auf dem Handy oder per E-Mail informiert:
- Bewegungsalarm: Alarmmeldung, sobald der FINDER erschüttert wird.
- Stromunterbrechungsalarm: Alarmmeldung, sobald die Verbindung zur externen Stromversorgung getrennt wird.
- Radiusalarm: Alarmmeldung, sobald der festgelegte Radius verlassen/betreten wird.
- Geschwindigkeitsalarm: Alarmmeldung, sobald die festgelegte Geschwindigkeit überschritten wird.
- Zündungsalarm: Alarmmeldung, sobald die Zündung aktiviert/deaktiviert wird.
- Spannungsalarm: Alarmmeldung, sobald die Spannung vom festgelegten Schwellwert abweicht.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 12 h · Anwendung (GPS): Fahrzeugtracker · GPS-Besonderheiten: SOS-Funktion · Gewicht: 58 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 48.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 21.9 mm · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Weitere technische Daten: Festanschluss über OBD2-Schnittstelle (J1850 PWM, J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230, ISO 15765-4, J1939)
Netzwerk LTE CAT M1 / NB-IoT / GSM / EGPRS / GNSS
GPS-Chip U-Blox All-in-One GNSS receiver
Bis zu 3 Meter GPS-Genauigkeit

Lieferumfang:
CAR OBD Finder 4G 2.0
Anleitung zum Quickstart
M2M SIM-Karte (befindet sich bereits im FINDER)
FINDER Portal von PAJ ab nur 4,17 EUR im Monat

Systemvoraussetzungen:
SIM-Karte bereits eingebaut. Ein FINDER ist nur in Verbindung mit einem Abonnement nutzbar.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48.5 x 49.5 x 21.9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
21.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.5 mm
Produktabmessung, Breite:
48.5 mm
GPS-Besonderheiten:
SOS-Funktion
Anwendung (GPS):
Fahrzeugtracker
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Akku-Laufzeit (max.):
12 h
Gewicht:
58 g
Produkt-Art:
GPS Tracker
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, OBD II Zubehör, obd ii zubehör, PAJ GPS, 9075, CAR OBD 4G 2.0, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 57,17*
€ 4,00*
ab € 40,37*
€ 57,17*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 59,65*
€ 78,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.