Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salind GPS SALIND 114 G GPS Tracker Fahrzeugtracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638087-BP
Hersteller:
     Salind GPS
Herst.-Nr.:
     114
EAN/GTIN:
     8720256469346
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Salind GPS SALIND 11 4G GPS Tracker Fahrzeugtracker Schwarz

SALIND 11 4G GPS Tracker, Fahrzeugtracker, Autotracker, Multifunktionstracker, 7.500 mAh

Im Notfall gleich eingreifen dank verschiedener Alarmfunktionen
Sofort startklar: Tracking ohne Limit inkl. SIM-Karte
Eingebaute Magnete für schnelle und einfache Befestigung
Robust und spritzwassergeschützt
Geeignet für Fahrzeuge, Boote und Motorräder
Sendet aus dem Standby zusätzlich alle 24 Stunden mind. 1x seine Standortinformationen
Ca. 40 Tage Akkulaufzeit bei Alltagstracking, bis zu 90 Tage im Standby-Modus

Die NEUE Generation von GPS Trackern unterstützt das 4G Netzwerk und garantiert Ihnen eine höhere Netzabdeckung sowie eine zukunftssichere Nutzung des Gerätes. Das Rundum-Sorglos-Paket: Einfach online registrieren und fertig! Die SIM-Karte und alles Weitere, was zum Start benötigt wird, ist direkt enthalten. Ein GPS Tracker ist nur in Verbindung mit jeweils einem Abonnement nutzbar. Schon ab 4,17 EUR im Monat können alle Vorteile unbegrenzt genutzt werden. Das FINDER-Portal bietet viele Funktionen: LIVE Ortung, Streckenauswertung der letzten 365 Tage, GPS Ortung in ganz Europa sowie weiteren Ländern ohne Zusatzkosten und vieles mehr. Kein lästiges Laden mehr dank der starken Akkuleistung. Einfache und flexible Befestigung durch starke, eingebaute Magnete. Über verschiedene Alarme werden Sie immer sofort per Push-Nachricht auf dem Handy oder per E-Mail informiert:
- Bewegungsalarm: Alarmmeldung, sobald der Tracker erschüttert wird.
- Drop-Alarm: Alarmmeldung, sobald der Tracker angehoben wird.
- Radiusalarm: Alarmmeldung, sobald der festgelegte Radius verlassen/betreten wird.
- Geschwindigkeitsalarm: Alarmmeldung, sobald die festgelegte Geschwindigkeit überschritten wird.
- Batteriealarm: Alarmmeldung, sobald der Akkustand niedrig ist.

Technische Daten:
Anwendung (GPS): Fahrzeugtracker · GPS-Besonderheiten: SOS-Funktion · Gewicht: 256 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 109 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Weitere technische Daten: Akku 7500 mAh Li-ion
Netzwerk GSM/GPRS
GPS-Chip MT2503
Bis zu 10 m GPS-Genauigkeit

Lieferumfang:
GPS Tracker 11 4G von Salind
Anleitung zum Quickstart
Ladekabel
M2M SIM-Karte (befindet sich bereits im Tracker)
FINDER Portal von PAJ ab nur 4,17 Euro im Monat

Systemvoraussetzungen:
SIM-Karte bereits eingebaut. Ein FINDER ist nur in Verbindung mit einem Abonnement nutzbar.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 76 x 109 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Salind GPS
GPS-Besonderheiten:
SOS-Funktion
Anwendung (GPS):
Fahrzeugtracker
Gewicht:
256 g
Produkt-Art:
GPS Tracker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, gps kfz ortung, Salind GPS, 114, SALIND 114 G, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,57*
€ 43,05*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 43,06*
8 Tage
22
€ 6,99*
ab € 82,53*
€ 86,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.