Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Plague Tale: Requiem PS5 USK: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638108-BP
Hersteller:
     Focus Home Interactive
Herst.-Nr.:
     3512899958517
EAN/GTIN:
     3512899958517
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
A Plague Tale: Requiem PS5 USK: 16

A Plague Tale: Requiem (PS5) (USK)

Nachfolger des preisgekrönten "A Plague Tale: Innocence"
Eine packende Geschichte von übernatürlichen Kräften
Nutze Werkzeug, schleiche, kämpfe oder entfessle die Hölle
Inklusive Protector Pack DLC

Über das Meer erschallt der Ruf einer Insel ...
Begib dich auf eine emotionale Reise in eine barbarische Welt im Würgegriff übernatürlicher Kräfte.

Amicia und Hugo fliehen nach Süden, um ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu bezwingen.

Doch als Hugos Kräfte von Neuem erwachen, kehren Tod und Zerstörung und die alles verschlingenden Ratten zurück. Erneut auf der Flucht setzen die beiden all ihre Hoffnung auf eine Insel aus einer Prophezeiung, die vielleicht den Schlüssel zu Hugos Rettung birgt.

Erfahre was es bedeutet, einen Kampf um das Überleben zu führen und was kostet deine Liebsten zu retten. Schlag aus den Schatten zu oder entfessle die Hölle, während du Gegner und Herausforderungen mithilfe von Waffen, Werkzeugen und überirdischen Kräften überwindest.

- Nachfolger des preisgekrönten "A Plague Tale: Innocence"
- Eine packende Geschichte von übernatürlichen Kräften
- Nutze Werkzeug, schleiche, kämpfe oder entfessle die Hölle
- Fantastische Grafik und packende Musik
- Inklusive Protector Pack DLC

Technische Daten:
Erscheinungstermin: 18.10.2022 · Genre (Spiele): Action · Passend für Konsole: PS5 · Sprachen: Deutsch,Englisch,Französisch · USK: 16

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
18.10.2022
Genre (Spiele):
Action
Marke:
Focus Home Interactive
Passend für Konsole:
PS5
Sprachen:
Deutsch | Englisch | Französisch
Produkt-Art:
PlayStation 5 Spiel
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games, Focus Home Interactive, 3512899958517, A Plague Tale: Requiem, PS5 Spiele, PS5 Games
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,49*
€ 58,82*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 58,83*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,12*
€ 109,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.