Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X269762 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3512899958517 |
| |
|
| | |
| Über das Meer erschallt der Ruf einer Insel ... Begib dich auf eine emotionale Reise in eine barbarische Welt im Würgegriff übernatürlicher Kräfte.
Amicia und Hugo fliehen nach Süden, um ein neues Leben zu beginnen und Hugos Fluch zu bezwingen.
Doch als Hugos Kräfte von Neuem erwachen, kehren Tod und Zerstörung und die alles verschlingenden Ratten zurück. Erneut auf der Flucht setzen die beiden all ihre Hoffnung auf eine Insel aus einer Prophezeiung, die vielleicht den Schlüssel zu Hugos Rettung birgt.
Erfahre was es bedeutet, einen Kampf um das Überleben zu führen und was kostet deine Liebsten zu retten. Schlag aus den Schatten zu oder entfessle die Hölle, während du Gegner und Herausforderungen mithilfe von Waffen, Werkzeugen und überirdischen Kräften überwindest.
- Nachfolger des preisgekrönten "A Plague Tale: Innocence" - Eine packende Geschichte von übernatürlichen Kräften - Nutze Werkzeug, schleiche, kämpfe oder entfessle die Hölle - Fantastische Grafik und packende Musik - Inklusive Protector Pack DLC Features: Nachfolger des preisgekrönten "A Plague Tale: Innocence" Eine packende Geschichte von übernatürlichen Kräften Nutze Werkzeug, schleiche, kämpfe oder entfessle die Hölle Inklusive Protector Pack DLC Hinweise: Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht. Siehe AGBs. Weitere Informationen: | | Passend für: | PS5 | Spiele Genre: | Action | USK: | 16 | Sprachen: | Deutsch + Englisch + Französisch | Produkt-Art: | PlayStation 5 Spiel | Erscheinungstermin: | 2022-10-18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,49* | € 58,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,80* | € 58,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,12* | € 109,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|