Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LED-Baustrahler 20 W Naturweiß TO-7914468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638156-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7914468
EAN/GTIN:
     4064161238630
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
TOOLCRAFT LED-Baustrahler 20 W Naturweiß TO-7914468

TOOLCRAFT LED-Arbeitsleuchte (Schweizer Netzstecker)

Leuchte mit Drehgelenk
Mit Bügelgriff
2 Helligkeitsstufen (50% & 100%)
Mit Schweizer Netzstecker

Flexible Arbeitsleuchte, die Platz spart
Mit der Toolkraft Arbeitsleuchte kommt Licht an jeden Arbeitsplatz: Zusammenklappbar, mit Bügelgriff und Drehgelenk lässt sich die Lichtquelle im Handumdrehen in die optimale Position bringen und dank der schmalen und kompakten Bauform platzsparend auch in kleinen Schränken verstauen. Die Toolkraft Arbeitsleuchte verfügt über zwei Helligkeitsstufen (50% und 100%), ein 2-Meter-Netzkabel in Schweizer Ausführung und ist spritzwassergeschützt nach IP54.

Ausstattung:
Schmale und kompakte Bauform
Klapp- und verstellbare Arbeitsleuchte
Leuchte mit Drehgelenk
Mit Bügelgriff
Spritzwassergeschützt (IP54)
2 Helligkeitsstufen (50% & 100%)
2 m Netzkabel (Schweizer Ausführung)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 56 · Baustrahler-Besonderheiten: Schwenkbar,Dimmbar,Mit Tragegriff,Zusammenklappbar · Betriebsspannung: 230 V/DC · Dimmbar: Ja · Energieverbrauch: 20 kWh/1000h · Gewicht: 804 g · Herstellerfarbe: Schwarz-Rot · Leistung: 20 W · Leuchtfarben: Naturweiß · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Lichtfarbe: 4000 K · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 224.5 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Schutzart: Front: IP54,IP44 · Zuleitungslänge: 2 m

Lieferumfang:
Arbeitsleuchte mit Netzkabel
Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz-Rot
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
224.5 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Energieverbrauch:
20 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Leuchtmittel:
56
Schutzart:
Front: IP54 | IP44
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Baustrahler-Besonderheiten:
Schwenkbar | Dimmbar | Mit Tragegriff | Zusammenklappbar
Leuchtfarben:
Naturweiß
Farbe:
schwarz
Dimmbar:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Zuleitungslänge:
2 m
Betriebsspannung:
230 V/DC
Leistung:
20 W
Lichtfarbe:
4000 K
Gewicht:
804 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED-Baustrahler, led arbeitslampe 230v, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, TOOLCRAFT, TO-7914468, Arbeitsleuchten, Betriebsausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 30,42*
Lager 102
267
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 30,43*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 50,44*
€ 67,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.