Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 501231 Phera Akku-Tischlampe 2 W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638176-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501231
EAN/GTIN:
     4002940020571
Suchbegriffe:
Heitronic
501231
Phera
Außenlicht
Heitronic 501231 Phera Akku-Tischlampe 2 W Warmweiß

LED Akku Hängeleuchte PHERA anthrazit 2W warmweiss dimmbar IP54 mit 1,2m USB-C® Ladekabel (ohne Ladegerät)

2W warmweisses Licht
In 3 Stufen dimmbar (10%, 40%, 100%)
mit USB-C® Ladekabel (ohne Ladegerät)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 5 V · Gewicht: 416 g · Leistung: 2 W · Leuchtdauer (max.): 10 h · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 180 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 102 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: III · Sockel: LED fest eingebaut · Weitere technische Daten: Akku: LiIon 1x 18650 3.7 V 2600 mAh

Lieferumfang:
LED Akku Tischleuchte,USB-C® Ladekabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 102 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
102 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
180 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 W
Marke:
Heitronic
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leuchtdauer (max.):
10 h
Lichtstrom Gesamt:
180 lm
Betriebsspannung:
5 V
Leistung:
2 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
416 g
Produkt-Art:
Akku-Tischlampe
Weitere Suchbegriffe: Tischlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,39*
€ 42,39*
€ 8,50*
ab € 35,39*
€ 49,07*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 62,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.