Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-HEI-501231
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-501231
EAN/GTIN:
     4002940020571
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte

LED Akku-Tischleuchte / Hängeleuchte PHERA, Ø 10,2cm, 3000K, 180lm, IP54, mit Touch-Dimmer, rund, anthrazit

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer, stufenweise
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Akku-Tischleuchte
  • Netzanschluss: USB C Ladekabel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 180 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Marke: Heitronic
  • Größe: Produkt-Ø∕ H: 10,2∕ 15 cm
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: anthrazit
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Zubehör: Akku incl
  • Artikelnummer: HEI-501231
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • 3-V-Lithiumakku Typ 18650 mit 2600 mAh
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Haken incl
  • Material: Kunststoff
  • Eine Akkuladung reicht bei 10 % Dimmlevel für bis zu 50 Stunden Betrieb.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 42,39*
€ 42,39*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,39*
€ 49,07*
4 Tage
54
Frei Haus
ab € 45,08*
€ 62,25*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.