Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2645347-BP Herst.-Nr.: 43847 EAN/GTIN: 4010995438470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wiha TORX Winkelschraubendreher-Set 13teilig
Wiha Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter (43847), Winkelschlüssel TORX Kugelkopf 13-tlg. Schwarzoxidiert
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Anwendung: Für alle TORX-Schrauben, die nur schwer zu erreichen sind. TORX Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer.
Technische Daten: Abtrieb: TORX · Gewicht: 531 g · Größe (Schraubendreher): T 5,T 6,T 7,T 8,T 9,T 10,T 15,T 20,T 25,T 27,T 30,T 40,T 45 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 13teilig
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Wiha | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 13teilig | Abtrieb: | TORX | Größe (Schraubendreher): | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 15 | T 20 | Gewicht: | 531 g | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel-Sätze, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, wiha stiftschlüsselsatz 13-tlg, torx-stiftschlüssel satz, inbusschlüsselsatz wiha, Wiha, 43847, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 38,86* | € 47,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 37,98* | € 50,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,89* | € 50,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,02* | € 55,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 51,73* | € 66,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|