Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 4-2176416-1 Leistungs-Widerstand 2.4 kΩ 0.05 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2645634-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-2176416-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
TE Connectivity 4-2176416-1 Leistungs-Widerstand 2.4 kΩ 0.05 % 1 St.

TE Connectivity 4-2176416-1 Power Resistorsfor PCB

Through-Hole Resistors, 9W STD M/OX 5% 2K4

Technische Daten:
Toleranz (Plus/Minus): 0.05 % · Widerstandswert (Widerstand): 2.4 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
ROX9J2K4
Engineering Series Name:
Power Resistorsfor PCB
Engineering Series No:
IND Devices
Marke:
TE Connectivity
Typ (Hersteller-Typ):
4-2176416-1
Toleranz (Plus/Minus):
0.05 %
Widerstandswert (Widerstand):
2.4 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungs-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 4-2176416-1, Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,01*
100
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,07*
3
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,18*
Lager 102
70
20
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.