Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, 2.4 kΩ, 9 W, ±5 %, 4-2176416-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, 2.4 kΩ, 9 W, ±5 %, 4-2176416-1
Widerstand, 2.4 kΩ, 9 W, ±5 %, 4-2176416-1
Widerstand, 2.4 kΩ, 9 W, ±5 %, 4-2176416-1
Widerstand, 2.4 kΩ, 9 W, ±5 %, 4-2176416-1
Widerstand, 2.4 kΩ, 9 W, ±5 %, 4-2176416-1
Widerstand, 2.4 kΩ, 9 W, ±5 %, 4-2176416-1
Artikel-Nr.:
     4502-71P8901
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-2176416-1
EAN/GTIN:
     4099889797879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Filmwiderstand, 4-2176416-1, TE Connectivity Der 4-2176416-1 ist ein Leistungs-Metalloxid-Filmwiderstand, der auf einem keramischen Träger aufgebracht ist. Dieses Produkt ist durch eine flammensichere Beschichtung geschützt, die Überlastbedingungen ohne Flammen oder mechanische Beschädigung standhält. Features * Hohe Leistung bei geringer Größe für Platzersparnis * Ausgezeichnete Langzeitstabilität * Kontrollierte Temperaturfähigkeit * Lösemittelbeständiger Mantel und Code
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metalloxid-Schichtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
8.5 mm
Länge:
54 mm
Leistung:
9 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
2.4 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±350 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,01*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,07*
3
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,18*
1 Tag
70
20
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.