Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec WS-RZ Wechselstromzähler mechanisch MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2686593-BP
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     WS451R
EAN/GTIN:
     4026576080105
Suchbegriffe:
Counttec
WS451R
WS-RZ
Stromzähler
Counttec WS-RZ Wechselstromzähler mechanisch MID-konform: Ja 1 St.

Wechselstromzähler für die Hutschiene Rollenzählwerk

Technische Daten:
Anlauf-Strom: 20 mA · Anzeige (digital/mechanisch/analog): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Eigen-Verbrauch: 2 W · Eigen-Verbrauch (Details): < 2 W · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Strom (max.): 45 A · Zählerart: Rollenzählwerk

Lieferumfang:
inkl. Klemmendeckel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 18 x 63 x 118 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Strom-Bereich:
45 A (max)
Marke:
Counttec
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
mechanisch
Messfunktion:
Energieverbrauch
Typ (Hersteller-Typ):
WS-RZ
Eigen-Verbrauch:
2 W
Strom (max.):
45 A
Betriebsspannung:
230 V
Anlauf-Strom:
20 mA
MID-konform:
Ja
Zählerart:
Rollenzählwerk
Eigen-Verbrauch (Details):
< 2 W
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 46,27*
€ 4,00*
ab € 33,32*
€ 46,56*
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 47,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.