Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Counttec WS-RZ Wechselstromzähler mechanisch MID-konform: Ja 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X683022
Hersteller:
     Counttec
Herst.-Nr.:
     WS451R
EAN/GTIN:
     4026576080105
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Lieferumfang:
inkl. Klemmendeckel
Weitere Informationen:
Höhe:
118 mm
Länge:
18 mm
Breite:
63 mm
Eigen-Verbrauch:
2 W
Strom (max.):
45 A
Messfunktion:
Energieverbrauch
Anlauf-Strom:
20 mA
MID-Zulassung:
Ja
Typ:
WS-RZ
Zählerart:
Rollenzählwerk
Anzeige:
mechanisch
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Counttec, WS-RZ, Verbrauchszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 33,74*
€ 46,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,39*
€ 46,27*
€ 6,90*
ab € 35,50*
€ 47,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.