Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223034 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697287-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223034
EAN/GTIN:
     4047443480637
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00223034 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, Wandmontage, 3 m, Schwarz

Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
3 Schutzkontakt-Steckdosen
Erhöhter Berührungsschutz

Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Geräten.

Ausstattung:
Zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
Kabel bei Nichtgebrauch platzsparend und schnell in der praktischen Kabelaufnahme verstauen
Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Zweipoliger, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 255 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Max. Anschlussleistung: 3680 W

Lieferumfang:
Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
255 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04047443480637, 04057766386493, Hama, 00223034
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,20*
€ 16,34*
3 Tage
152
€ 4,99*
ab € 11,64*
€ 16,35*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 18,93*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 23,60*
€ 31,94*
€ 3,50*
ab € 32,44*
€ 43,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176628
ab € 38,34*
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,66*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,49*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,29*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,33*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,47*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00137239
ab € 13,68*
Ähnlich
Hama
00047759
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.