Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.4560 Winkelschraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2698641-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1514560
EAN/GTIN:
     4042146792223
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
KS Tools 151.4560 Winkelschraubendreher-Set

Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, 108° abgewinkelt, 9-tlg

extra lange Ausführung mit 108° abgewinkelter kurzer Seite
mit Kugelkopf am langen Ende
ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
jede Schlüsselweite mit Farbcode
durchgehend gehärtet
matt verchromt
in stabilem Klapphalter
Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Funktions-Attribut 1: durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2: für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]: 560 g
Material1: Spezial-Werkzeugstahl
Material2: matt verchromt
Norm: DIN ISO 2936
Profil1: Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2: metrisch
Teile im Satz: 9 -tlg.
Verpackung: Kunststoffklapphalter
Winkel: 108 ° (Winkel)

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
€ 19,90*
ab € 11,94*
€ 16,64*
€ 5,90*
ab € 13,21*
€ 18,88*
7 Tage
106
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 18,97*
7 Tage
56
€ 5,99*
ab € 14,07*
€ 19,25*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 28,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.4421
ab € 1,00*
Sonstiges
KS Tools
151.4429
ab € 2,63*
Sonstiges
KS Tools
151.4422
ab € 1,01*
Sonstiges
KS Tools
151.4423
ab € 1,11*
Sonstiges
KS Tools
151.4424
ab € 1,14*
Sonstiges
KS Tools
151.4425
ab € 1,27*
Sonstiges
KS Tools
151.4426
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.4427
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
151.4428
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.