Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 8600874 Kabelhalter, 150mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2699058-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     8600874
EAN/GTIN:
     4042146195031
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
KS Tools 8600874 Kabelhalter, 150mm 1 St.

Kabelhalter, 150mm

passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
inklusive Fixierschraube
Grundplattenstärke 1,5 mm
verzinkt
Stahlblech

Technische Daten:
Gewicht: 110 g · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Breite B: 37.0 mm
Form: gebogene Spitze
Gesamtlänge L in mm: 150.0 mm
Gewicht [g]: 110 g
Höhe H: 50.0 mm
Material1: Stahlblech
Material2: verzinkt
Stärke mm: 1,5 mm
Variantenartikel : 860.0874

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
KS Tools
Material:
Stahlblech
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, KS Tools, 8600874, 860.0874, lochblech, locheisen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
422
1
€ 19,90*
ab € 3,26*
€ 4,74*
7 Tage
422
1
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,37*
1
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,46*
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,52*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.