Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 8600878 Stahlblechablage, 435x250mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2699062-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     8600878
EAN/GTIN:
     4042146195079
Suchbegriffe:
KS Tools
8600878
860.0878
lochblech
KS Tools 8600878 Stahlblechablage, 435x250mm 1 St.

Stahlblechablage, 435x250mm

passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
inklusive Fixierschraube
Grundplattenstärke 1,5 mm
verzinkt
Stahlblech

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Breite B: 435.0 mm
Gesamtlänge L in mm: 250.0 mm
Gewicht [g]: 1390 g
Material1: Stahlblech
Material2: verzinkt
Stärke mm: 1,5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Ablageplatte
Weitere Suchbegriffe: locheisen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
€ 19,90*
ab € 22,64*
€ 30,67*
€ 4,90*
ab € 25,31*
€ 35,29*
7 Tage
32
€ 4,95*
ab € 26,16*
€ 35,37*
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 35,96*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 48,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.