Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2699237-BP Herst.-Nr.: BT045009 EAN/GTIN: 4042146778067 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT045009 Winkelschraubendreher-Set
Winkelstiftschlüssel-Satz, 9-tlg, Innensechskant-Profil, kurz
9-teiliger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht Arbeiten um die Ecke kurze Ausführung aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit matt verchromt Der BRILLIANT TOOLS Winkelstiftschlüssel-Satz BT045009 eignet sich für Innensechskantschrauben. Dank der hochwertigen Materialien hält das Werkzeug auch höchsten Beanspruchungen stand. Mit dem kugelförmigen Profil kann in engen Situationen problemlos die Werkzeugachse zur Schraubenachse geneigt werden. So ist auch ein Arbeiten um die Ecke oder in sehr engen Montageräumen möglich. Wird in einem praktischen und übersichtlichen Kunststoff-Klapphalter geliefert.
Lieferumfang:
1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Technische Daten: Gewicht: 338 g · Weitere technische Daten: Gewicht [g]: 338 g Teile im Satz: 9 -tlg.
Weitere Informationen: | | Marke: | Brilliant Tools | Gewicht: | 338 g | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, inbus schlüsselsatz, Brilliant Tools, BT045009, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,39* | € 6,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,48* | € 6,57* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,35* | € 6,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,54* | € 11,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|