Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 500.7165 Schraubendreher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2699995-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     5007165
EAN/GTIN:
     4042146029985
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
KS Tools 500.7165 Schraubendreher-Set

Feinmechanik-Schraubendreher-Satz PH und Schlitz, 7-tlg

sicher gegen Elektrostatik
mit Schnelldreh-Endkappe
ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
mit 2-Komponentengriff
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium
im stabilen ABS-Koffer

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Weitere technische Daten: Abrollschutz: nein
Gewicht [g]: 100 g
Handgriff: mit Schnelldrehkappe
Klingenform: rund
Material1: Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1: PH, Schlitz
Teile im Satz: 7 -tlg.
Verpackung: Kunststoffkoffer, extra robust

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1176
pro Stück
€ 19,90*
ab € 12,01*
€ 16,66*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,29*
€ 18,89*
6 Tage
1178
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,85*
€ 18,98*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,97*
€ 19,16*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7108
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7110
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7109
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7111
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7106
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
500.7107
ab € 1,78*
Sonstiges
KS Tools
500.7125
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.