Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 159.1257 Tri-Wing-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2700632-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1591257
EAN/GTIN:
     4042146744109
Suchbegriffe:
Bit (TriWing)
Bit TriWing
TriWing-Bit
Kombiklinge TriWing
KS Tools 159.1257 Tri-Wing-Schraubendreher

ERGOTORQUEplus® Schraubendreher fürTRI-WING-Schrauben, #3

mit 2-Komponentengriff
mit Antriebssechskant
optimale Drehkraftübertragung
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium

Technische Daten:
Gewicht: 90 g · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge L1 in mm: 160.0 mm
Gewicht [g]: 90 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Klingenform: rund
Material1: Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1: TRI-WING
Profilgrösse: #3
Teillänge L2 in mm: 80.0 mm
Teillänge L3 in mm: 80.0 mm
Variantenartikel : 159.1254

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
KS Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Tri-Wing-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TriWing-Kombiklinge, TriWing-Schraubendreher, TriWing-Schraubenzieher, kombiklinge triwing, KS Tools, 1591257, 159.1257, Schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
175
1
€ 19,90*
ab € 2,39*
€ 3,61*
6 Tage
175
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,13*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,11*
€ 4,67*
1
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,67*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.