Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 159.1002 Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2701897-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1591002
EAN/GTIN:
     4042146120378
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
KS Tools 159.1002 Schlitz-Schraubendreher

ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3mm, 155mm lang

DIN 5265
mit 2-Komponentengriff
mit Antriebssechskant
optimale Drehkraftübertragung
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Abrollschutz: nein
Gesamtlänge L1 in mm: 155.0 mm
Gewicht [g]: 40 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Klingenantrieb: nein
Klingenform: rund
Material1: Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm: DIN 5265
Profil1: Schlitz
Profilgröße D in mm: 3,0
Teillänge L2 in mm: 75.0 mm
Teillänge L3 in mm: 80.0 mm
Variantenartikel : 159.1002

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher ks tools, schlitz-schraubendreher, KS Tools, 1591002, 159.1002, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
182
1
€ 19,90*
ab € 1,71*
€ 2,54*
7 Tage
420
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,36*
€ 3,44*
7 Tage
210
1
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,52*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.