Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 159.1144 1591144 Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2701971-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1591144
EAN/GTIN:
     4042146743348
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
KS Tools 159.1144 1591144 Kreuzschlitz-Schraubendreher

ERGOTORQUEplus Schraubendreher, kurz, PZ3

DIN ISO 8764
extra kurze Klinge
mit 2-Komponentengriff
optimale Drehkraftübertragung
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Abrollschutz: nein
Gesamtlänge L1 in mm: 98 mm
Gewicht [g]: 40 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Klingenantrieb: nein
Klingenform: rund
Material1: Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm: DIN ISO 8764
Profil1: PZ
Profilgrösse in PZ: PZ 3
Teillänge L2 in mm: 38 mm
Teillänge L3 in mm: 60 mm
Variantenartikel : 159.1046

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 1,82*
€ 2,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,11*
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,62*
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 3,62*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.