Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 500.7128 5007128 Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2702615-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     5007128
EAN/GTIN:
     4042146162668
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
KS Tools 500.7128 5007128 Kreuzschlitz-Schraubendreher

Feinmechanik-Schraubendreher, PH1x3mm

sicher gegen Elektrostatik
mit Schnelldreh-Endkappe
ergonomisch geformtes Elektronik-Schraubendreherheft
mit 2-Komponentengriff
gehärtete Klinge
verchromt mit brünierter Spitze
Klinge aus Chrom Vanadium

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Abrollschutz: nein
Durchmesser in mm: 3,0 mm
Gesamtlänge L1 in mm: 145.0 mm
Gewicht [g]: 20 g
Handgriff: mit Schnelldrehkappe
Klingenform: rund
Material1: Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1: PH
Profilgrösse in PH/PZ: PH 1
Teillänge L2 in mm: 50.0 mm
Teillänge L3 in mm: 95.0 mm
Variantenartikel : 500.7126

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
589
1
€ 19,90*
ab € 1,41*
€ 2,09*
6 Tage
589
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,39*
7 Tage
589
1
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,72*
Lager 102
46
1
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.