Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotronic 700241 Comet Zigbee Starterset 2+ Gateway Heizkörperthermostat-Set elektronisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705356-BP
Hersteller:
     Eurotronic
Herst.-Nr.:
     700241
EAN/GTIN:
     4260012712483
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Eurotronic 700241 Comet Zigbee Starterset 2+ Gateway Heizkörperthermostat-Set elektronisch

Eurotronic Comet Zigbee Starterset 2+ Gateway

Steuerung der Heizkörper von überall möglich
Zeitpläne für das optimale Heizen passend für Ihren individuellen Tagesablauf
Beleuchtetes LED-Display der Thermostate

2 Comet Zigbee Thermostate + Gateway im Komplettset.

Ausstattung:
Einfache Installation und sichere Datenkommunikation
Thermostat mit beleuchtetem LED-Display
Heiz- und Sparzeiten individuell programmierbar
Tastensperre
Große Funkreichweite
Fenster-Offen-Erkennung
Urlaubsfunktion
Frostschutzfunktion
Anti-Kalk-Funktion.

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): M30 x 1.5 · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Frostschutzfunktion: Ja · Funkfrequenz (Details): 2.4 GHz · Reichweite max. (im Freifeld): 70 m · Weitere technische Daten: Abm. Thermostat: (B x H x T): 62 x 67 x 80 mm
Thermostat: Gewindeanschluss von M30 x 1,5 mm
Abm. Gateway: (B x H x T): 68 x 68 x 24 mm
Gateway: Empfangsreichweite: ca. 70 m (Freifläche)
Anzahl steuerbare Geräte: 60 Stück
Funkstandard: ZigBee 3.0
Thermostate: 2.4 GHz (Zigbee)
Gateway: 2.4 GHz (WiFi und Zigbee)

Lieferumfang:
2 x Comet ZigBee Thermostate,1 x Zigbee Gateway,Quick Start Guide,4 LR6/Mignon/AA Batterien,2 x 3 Kunststoffadapter (Danfoss RA, RAV, RAVL),2 Befestigungsschrauben.

Systemvoraussetzungen:
"Smart Living" mobile App, Router mit 2,4 GHz

Hinweis:
Keine Akku-Batterien nutzen; kein Micro-USB Kabel enthalten; Tipp: ausführliche Bedienungsanleitung zur Inbetriebnahme online verfügbar.
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eurotronic
Anschluss (Haustechnik):
M30 x 1.5
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Reichweite max. (im Freifeld):
70 m
Funkfrequenz (Details):
2.4 GHz
Produkt-Art:
Heizkörperthermostat-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
490
Frei Haus
ab € 109,81*
€ 138,76*
Frei Haus
ab € 102,73*
€ 138,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.