Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-00287 Messleitungs-Set Klemmanschluss Schwarz, Grün, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705995-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Leitungssatz
Leitungssatz-KFZ
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Mueller Electric BU-00287 Messleitungs-Set [Klemmanschluss - ] Schwarz,Grün,Rot,Weiß,Gelb 1 Set

Set of 10 crocodile clip to crocodile test leads in 5 different colours

BU-00287 ist ein Satz isolierter Alligator-Messleitungen, die zum Testen elektrischer Komponenten oder Schaltkreise verwendet werden.

Ausstattung:
22 AWG, PVC-jacketed wire
Nickel plated steel crocodile clips on the end of each lead
Colour matched PVC insulators
300 Volt Hands Free Testing
Set comprises two sets of leads in black, red, yellow, green and white
Lead Length 550mm

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klemmanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün,Rot,Weiß,Gelb · Material: PVC · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 7 A

Lieferumfang:
2 x Black Test Lead
2 x Red Test Lead
2 x Yellow Test Lead
2 x Green Test Lead
2 x White Test Lead

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün | Rot | Weiß | Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klemmanschluss
Nennstrom - gerundet:
7 A
Marke:
Mueller Electric
Material:
PVC
Typ (Hersteller-Typ):
BU-00287
Nennstrom:
7 A
Nennspannung:
300 V
Produkt-Art:
Messleitungs-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Prüfmittelset, abgreifklemme schwarz, kfz leitungssatz, mueller electric messleitung, Mueller Electric, BU-00287, bananenkabel, messchnur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,30*
€ 7,80*
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 7,81*
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 9,87*
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 11,32*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-32601-2
ab € 5,30*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00208-0
ab € 5,26*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-00260
ab € 5,50*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26106-0
ab € 9,62*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26106-2
ab € 7,37*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-BMMPS
ab € 21,01*
Zubehör
Mueller Electric Company
KT-MMPS
ab € 57,40*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-30211A-0
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.