Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-25C Kfz-Klemme Kupfer Klemmbereich max.: 19 mm Länge: 76.20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706014-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-25C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Mueller Electric BU-25C Kfz-Klemme Kupfer Klemmbereich max.: 19 mm Länge: 76.20 mm 1 St.

Small Automotive Crocodile Clip, Solid Copper

75 A
Kupfer

Der BU-25C ist ein kleiner Kfz-Clip aus massivem Kupfer. Kompatibel mit flexiblen PVC-Isolatoren BU-26 der Marke Mueller.

Ausstattung:
Solid Copper body
Steel Compression Spring Design

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kupfer · Klemmbereich max.: 19 mm · Nennstrom: 75 A · Produktabmessung, Breite: 17 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 76.20 mm

Lieferumfang:
Automotive Clip, Zinc Plated Steel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76.20 x 17 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
76.20 mm
Produktabmessung, Breite:
17 mm
Nennstrom - gerundet:
75 A
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-25C
Typ (Hersteller-Typ):
BU-25C
Nennstrom:
75 A
Klemmbereich max.:
19 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kfz-Klemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfklemme, prüfklemme, Mueller Electric, BU-25C, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,58*
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,58*
€ 8,95*
ab € 2,37*
€ 3,60*
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,88*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-5
ab € 1,81*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-0
ab € 1,33*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-2
ab € 1,25*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-0
ab € 1,16*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-2
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.