Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-25C Kfz-Klemme Kupfer Klemmbereich max.: 19mm Länge: 76.20mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D787912
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-25C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Der BU-25C ist ein kleiner Kfz-Clip aus massivem Kupfer. Kompatibel mit flexiblen PVC-Isolatoren BU-26 der Marke Mueller.
Features:
75 A
Kupfer
Lieferumfang:
Automotive Clip, Zinc Plated Steel
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Länge:
76.20 mm
Breite:
17 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
BU-25C
Typ:
BU-25C
Nennstrom:
75 A
Klemmbereich max.:
19 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produkt-Art:
Kfz-Klemme
Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Prüfklemme, prüfklemme, Mueller Electric, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,91*
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,93*
€ 8,95*
ab € 2,63*
€ 3,97*
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 5,31*
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-5
ab € 1,81*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-0
ab € 1,34*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-23-2
ab € 1,26*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-0
ab € 1,18*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-26-2
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.