Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-27C Universalklemme Kupfer Klemmbereich max.: 16 mm Länge: 61.90 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706016-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-27C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Mueller Electric BU-27C Universalklemme Kupfer Klemmbereich max.: 16 mm Länge: 61.90 mm 1 St.

General Purpose Solid Copper Crocodile Clip

40 A
Kupfer

Der BU-27C ist ein Allzweck-Kupferclip. Kompatibel mit flexiblen PVC-Isolatoren BU-29 der Marke Mueller. Anschluss an Kabel bis zu 12 AWG über Crimp- oder Schraubanschluss.

Ausstattung:
Solid Copper body
Centre Spring Design

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kupfer · Klemmbereich max.: 16 mm · Nennstrom: 40 A · Produktabmessung, Breite: 17.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.30 mm · Produktabmessung, Länge: 61.90 mm

Lieferumfang:
General Purpose Solid Copper Clip

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 61.90 x 17.50 x 17.30 mm
Herstellerfarbe:
Kupfer
Produktabmessung, Höhe:
17.30 mm
Produktabmessung, Länge:
61.90 mm
Produktabmessung, Breite:
17.50 mm
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-27C
Typ (Hersteller-Typ):
BU-27C
Nennstrom:
40 A
Klemmbereich max.:
16 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Universalklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, prüfklemme, Mueller Electric, BU-27C, abgreifklemmen, hirschmann abgreifklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,67*
3
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,78*
5
€ 8,95*
ab € 1,60*
€ 3,08*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-0
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-2
ab € 0,57*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-29-5
ab € 0,792*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-0
ab € 0,649*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-28-2
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.